品番 : EA762CM-5
品名 : A4/S型 リングファイル(薄緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スリムなリング内径16mmのリングファイル
表紙は上質感のある縦ラインシボ柄のPPシートを採用しています
表紙は上質感のある縦ラインシボ柄のPPシートを採用しています
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12256 |
|---|---|---|---|
| カラー | ライトグリーン | サイズ | 250(W)×22(D)×310(H)mm |
| 収容枚数 | 130枚(とじ厚6mm) | 表紙 | PPシート(0.75mm厚) |
| 入数 | 1冊 | ||
| A4判S型 | |||
| テコ付2穴リングとじ具(リング内径:16mm) | |||
| タック背紙付 | |||
| 薄型で見開きがよく、抜き差しが自在にできるので、書類やマニュアル、カタログなどを手軽にとじることができる2穴式のファイルです。 | |||
| 付属のラベルにタイトルなどを記入して背表紙、表紙など自由な位置に貼れます。 | |||
| 表紙のPPシートは手触りがよく、キズにも強いシボ柄が施してあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CM-2 A4/S型 リングファイル(赤) |
| EA762CM-3 A4/S型 リングファイル(緑) |
| EA762CM-4 A4/S型 リングファイル(黄) |
| EA762CM-5 A4/S型 リングファイル(薄緑) |
ウェブカタログ画像
拡大

