詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CR-1

品名 : 118x160x38mm 伝票ファイル(入・出金伝票)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 DF-2132
サイズ(縦×横×背幅) 118×160×38mm 収容枚数 300枚(とじ厚30mm)
穴間隔 60mm 材質 ポリプロピレン
重量 40g
入出金伝票用
伝票の追加が簡単にできます。
使いやすさを感じさせる、ムダのないシンプルなデザインです。
開閉しやすいホックとじ具
汚れなどに強い、丈夫なPP製。
裏面にタイトルが記入できる、背ラベル付。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/06 01:10現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762CR-1 118x160x38mm 伝票ファイル(入・出金伝票)
EA762CR-3 138x275x38mm 伝票ファイル(統一伝票用)
ウェブカタログ画像
入出金伝票用
  • 入出金伝票用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top