品番 : EA762DA-113
品名 : A4/S型 クリップボード(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-3057P |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 234×323 | カラー | 緑 |
| 重量(g) | 205 | 材質 | 再生ABS樹脂 |
| 適正収容枚数 | 30枚 | ||
| A4判S型 | |||
| ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応) | |||
| クリップの裏に吊り下げられる穴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-111 A4/S型 クリップボード(ネイビー) |
| EA762DA-112 A4/S型 クリップボード(レッド) |
| EA762DA-113 A4/S型 クリップボード(グリーン) |
| EA762DA-114 A4/S型 クリップボード(イエロー) |
| EA762DA-115 A4/S型 クリップボード(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

