品番 : EA762DA-124
品名 : A4/S型 クリップボード
再生紙を使用した環境対応商品です
丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です
丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-55 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 用箋挟〈S型〉 | サイズ(mm) | 230×330 |
| 材質 | 再生紙 | 色 | 黒 |
| 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) | 表装 | 上質クロス貼り・角金付 |
| A4判S型 | |||
| 吊り下げられるよう、フックが付いています。 | |||
| 傷みを防ぐ角金付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/10/12 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-124 A4/S型 クリップボード |
| EA762DA-126 A3/S型 クリップボード |
ウェブカタログ画像
拡大
