詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-126

品名 : A3/S型 クリップボード

再生紙を使用した環境対応商品です
丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 Y-77
商品名 用箋挟〈S型〉 サイズ(mm) 330×450
材質 再生紙 色 黒
適正収容枚数 50枚(クリップ) 表装 上質クロス貼り・角金付
A3判S型
吊り下げられるよう、フックが付いています。
傷みを防ぐ角金付です。
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 159

(2026/10/12 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-124 A4/S型 クリップボード
EA762DA-126 A3/S型 クリップボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top