詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-13

品名 : 324x243mm/A4 クリップファイル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-2036
商品名 クリップファイル〈 ダブル〉 発泡美人 サイズ 243×19×324mm
最大収容枚数 100枚(1クリップ:50枚)
入数 1個 重量 328g
A4縦、横(ダブルクリップタイプ)
再生発泡PP製2.5mm厚
表紙が360°折り返せるので立ったままの筆記でも書き込みやすい。
見開きにも使え、A3・B4サイズの書類もはさめます。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 17:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762DA-15
バリエーション一覧
EA762DA-12 324x243mm/A4 クリップファイル(レッド)
EA762DA-13 324x243mm/A4 クリップファイル(ホワイト)
EA762DA-14 324x243mm/A4 クリップファイル(ネイビー)
EA762DA-15 324x243mm/A4 クリップファイル(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762DA-15です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top