品番 : EA762DA-133
品名 : B5/E型 クリップボード
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-38 |
---|---|---|---|
材質 | 再生紙 | 色 | 黒 |
サイズ(mm) | 300X210 | 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) |
B5判E型 | |||
吊り下げられるよう、フックが付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 12:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762DA-133 B5/E型 クリップボード |
EA762DA-134 A4/E型 クリップボード |
EA762DA-135 B4/E型 クリップボード |
EA762DA-136 A3/E型 クリップボード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)