品番 : EA762DA-141
品名 : A4/S型 クリップボード(ブルー)
鮮やかなレザーペーパーの4色展開
再生紙を使用した環境対応商品です
再生紙を使用した環境対応商品です
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-55C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラー用箋挟 | サイズ(mm) | 230×330 |
| 色 | 青 | 材質 | 再生紙 |
| 重量(g) | 240 | 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) |
| 表装 | レザーペーパー貼り・角金付 | ||
| A4判S型 | |||
| 吊り下げられるよう、フックが付いてます。 | |||
| 傷みを防ぐ角金付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/10/12 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-141 A4/S型 クリップボード(ブルー) |
| EA762DA-142 A4/S型 クリップボード(レッド) |
| EA762DA-143 A4/S型 クリップボード(グリーン) |
| EA762DA-144 A4/S型 クリップボード(イエロ-) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762DA-151 : A4/E型 クリップボード(ブルー) |
| 関連商品 | EA762DA-152 : A4/E型 クリップボード(レッド) |
| 関連商品 | EA762DA-153 : A4/E型 クリップボード(グリーン) |
| 関連商品 | EA762DA-154 : A4/E型 クリップボード(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大

