詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-143

品名 : A4/S型 クリップボード(グリーン)

鮮やかなレザーペーパーの4色展開
再生紙を使用した環境対応商品です

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 Y-55C
商品名 カラー用箋挟 サイズ(mm) 230×330
色 緑 材質 再生紙
重量(g) 240 適正収容枚数 50枚(クリップ)
表装 レザーペーパー貼り・角金付
A4判S型
吊り下げられるよう、フックが付いてます。
傷みを防ぐ角金付です。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/12 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1822ページ

代替品

EA762DA-210
  • 品番

    EA762DA-210

  • コメント

    変更点:メーカー、材質など

バリエーション一覧
EA762DA-141 A4/S型 クリップボード(ブルー)
EA762DA-142 A4/S型 クリップボード(レッド)
EA762DA-143 A4/S型 クリップボード(グリーン)
EA762DA-144 A4/S型 クリップボード(イエロ-)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top