品番 : EA762DA-164
品名 : 320x230mm クリップファイル(二つ折り/ブラウン)
絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5724 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) | 材質 | 表紙・裏地:PU 中芯:再生紙 |
| サイズ(mm) | 320×230×12 |
カラー | ブラウン |
| A4判E型 |
|||
| ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 |
|||
| ★360°折り返せます |
|||
| マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 |
|||
| ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 |
|||
| 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 |
|||
| 名刺やメモが挟める内ポケット付。 |
|||
| 便利なペンホルダー付。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/09 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
