詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-165

品名 : 320x230mm クリップファイル(二つ折り/オレンジ)

絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 BP-5724
商品名 ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) 材質 表紙・裏地:PU
中芯:再生紙
サイズ(mm) 320×230×12
カラー ブラックオレンジ
A4判E型
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
★360°折り返せます
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/09 14:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA762DA-161 320x230mm クリップファイル(二つ折り/ブルー)
EA762DA-162 320x230mm クリップファイル(二つ折り/ブラック)
EA762DA-163 320x230mm クリップファイル(二つ折り/レッド)
EA762DA-164 320x230mm クリップファイル(二つ折り/ブラウン)
EA762DA-165 320x230mm クリップファイル(二つ折り/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い商品(EA762DA-161)です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top