詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-171

品名 : 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 BP-5725
材質 ポリウレタン サイズ 235×171×12mm
カラー ブルー
持ち運びに便利なA5サイズ。
小さなカバンにもタイプできます。
360°折り返せる便利な表紙。
マグネットタイプのクリップで、簡単に書類を挟めます。
ペンホルダー、内ポケット、名刺スリット付き。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/29 02:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762DA-172
バリエーション一覧
EA762DA-171 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/ブルー)
EA762DA-172 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/レッド)
EA762DA-173 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/ブラウン)
EA762DA-174 235x171mm/A5 クリップファイル(二つ折り/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top