品番 : EA762DA-17B
品名 : 324x245mm/A4 クリップボード(ブラック)
360°折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫な環境に優しいクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2026 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップファイル 発泡美人 | サイズ(mm) | 245×324×10 |
| カラー | 黒 | 閉じかた | 横とじ |
| 規格 | A4判S型 | 材質 | 表紙:再生発泡PP(2.5mm厚) とじ具:鉄 |
| 適正収容枚数 | 50枚 | ||
| 360°折り返せる表紙付 | |||
| すべり止めストッパー付クリップ | |||
| 不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/03 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
