詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-17W

品名 : 324x245mm/A4 クリップボード(ホワイト)

360°折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫な環境に優しいクリップファイル

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-2026
商品名 クリップファイル 発泡美人 サイズ(mm) 245×324×10
カラー 白 閉じかた 横とじ
規格 A4判S型 材質 表紙:再生発泡PP(2.5mm厚)
とじ具:鉄
適正収容枚数 50枚
360°折り返せる表紙付
すべり止めストッパー付クリップ
不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 00:45現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-17 324x245mm/A4 クリップボード(ブルー)
EA762DA-17B 324x245mm/A4 クリップボード(ブラック)
EA762DA-17R 324x245mm/A4 クリップボード(レッド)
EA762DA-17W 324x245mm/A4 クリップボード(ホワイト)
EA762DA-17Y 324x245mm/A4 クリップボード(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは白です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top