品番 : EA762DA-20
品名 : A4/E型 クリップボード
回覧板などに適した二つ折りの抗菌タイプのホルダーです
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 15425 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ(W×D×H)mm | 330×230×18 |
| 材質 | 本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様) 芯材:再生紙 |
||
| A4判E型 | |||
| 二つ折り式 | |||
| ペンホルダー付 | |||
| 補助ポケット付 | |||
| 二つ折りの抗菌タイプのホルダーです。 | |||
| 細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様ですので、病院での使用にも最適です。 | |||
| 筆記や書類や伝票の仮とじ、回覧伝達など、様々な用途に使用できます。 | |||
| ビニールシートのたるみやシワが出にくいクリップホルダーです。 | |||
| 表紙が表裏ノリ貼りされていて、表面のシートと芯材がしっかりと貼り合わされていますので、表面がデコボコになりません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/10 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-20 A4/E型 クリップボード |
| EA762DB-23 A4/E型 クリップホルダー(ダークブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
