詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-23

品名 : A4/E型 クリップホルダー(ダークブルー)

回覧板などに適した二つ折りの抗菌タイプのホルダーです

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 15423
カラー ダークブルー サイズ 330×230×18mm
材質 本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)
芯材:再生紙
A4判E型
二つ折り式
ペンホルダー付
補助ポケット付
二つ折りの抗菌タイプのホルダーです。
細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様ですので、病院での使用にも最適です。
筆記や書類や伝票の仮とじ、回覧伝達など、様々な用途に使用できます。
ビニールシートのたるみやシワが出にくいクリップホルダーです。
表紙が表裏ノリ貼り加工されていて、表面のシートと芯材がしっかりと張り合わされているため、表面がデコボコになりません。
ソリの心配がなく、筆記が楽にできます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/10 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-20 A4/E型 クリップボード
EA762DB-23 A4/E型 クリップホルダー(ダークブルー)
ウェブカタログ画像
  • 回覧板などに適したクリップホルダーでペンホルダーが付いています。
  • ※本商品はダークブルーです。
  • ※本商品はダークブルーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top