品番 : EA762DA-55
品名 : 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5924 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV クリップファイル 〈マグネプラス〉 | サイズ(mm) | 320×237 |
| カラー | ライトグリーン | 材質 | PP |
| A4判 | |||
| 360度折り返せます。 | |||
| 書類保管ポケット付 | |||
| 用紙約10枚収容できるマグネットクリップ付 | |||
| ★ロッカー等にくっつけて使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

