詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-72

品名 : 320x240mm/A4 クリップファイル(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ACT-5928
商品名 アクティフV ダブルクリップファイル〈マグネプラス〉 材質 再生PP
サイズ 320×240×10mm カラー レッド
A4判E型
A4タテヨコ両方の向きの書類対応、A3書類も閲覧可能です。
本体は360°折り返しして仕様が可能。
ペンも一緒に持ち歩きが可能なペンクリップ付
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/09 19:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1823ページ

代替品

EA762DA-74
バリエーション一覧
EA762DA-71 320x240mm/A4 クリップファイル(ブルー)
EA762DA-72 320x240mm/A4 クリップファイル(レッド)
EA762DA-74 320x240mm/A4 クリップファイル(クリア)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い商品(EA762DA-71)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top