品番 : EA762DA-74
品名 : 320x240mm/A4 クリップファイル(クリア)
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5928 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV ダブルクリップファイル〈マグネプラス〉 | 材質 | 再生PP |
| サイズ | 320×240×10mm | カラー | クリア |
| A4判E型 |
|||
| A4タテヨコ両方の向きの書類対応、A3書類も閲覧可能です。 |
|||
| 本体は360°折り返しして仕様が可能。 |
|||
| ペンも一緒に持ち歩きが可能なペンクリップ付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-71 320x240mm/A4 クリップファイル(ブルー) |
| EA762DA-72 320x240mm/A4 クリップファイル(レッド) |
| EA762DA-74 320x240mm/A4 クリップファイル(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大

