詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-82

品名 : 334x238mm クリップファイル(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
洗練されたデザインのオリジナルクリップを採用したスタイリッシュなクリップファイルです

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-2116
商品名 クリップファイル〈エクセレント〉 発泡美人 サイズ(mm) 334×238
色 赤 材質 表紙:再生発泡PP(2.5mm厚)
とじ具:鉄
クリップ:PP
適正収容枚数 50枚
A4判E型
表紙は360°折り返すことができます。
新仕様のエクセントクリップ
スタイリッシュなクリップファイルです。
機能性とデザイン性を高めたクリップカバーを採用。クリップカバーを付けることで、線で紙を留めることができ、用紙の保持能力が向上すると共に、挟んだ紙にクリップの跡が残ってしまうという問題も解決しました。
クリップに付いたすべり止めストッパーが書類をしっかり固定します。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適です。
名刺やメモが挟める内ポケット付。反射によるギラツキを抑えた、目に優しい素材です。
クリップカバーの指がかかるエッジ部分に優しいアールを付けて、クリップの開閉時の指の負担を減らしています。
2023年度グッドデザイン賞受賞した、A4サイズ対応の二つ折りクリップファイル(クリップボード)です。
新仕様のエクセレントクリップ
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 05:24現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1823ページ

代替品

EA762DA-81
バリエーション一覧
EA762DA-81 334x238mm クリップファイル(ネイビー)
EA762DA-82 334x238mm クリップファイル(レッド)
EA762DA-83 334x238mm クリップファイル(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top