品番 : EA762DA-83
品名 : 334x238mm クリップファイル(ブラック)
洗練されたデザインのオリジナルクリップを採用したスタイリッシュなクリップファイルです
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2116 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップファイル〈エクセレント〉 発泡美人 | サイズ(mm) | 334×238 |
| 色 | 黒 | 材質 | 表紙:再生発泡PP(2.5mm厚) とじ具:鉄 クリップ:PP |
| 適正収容枚数 | 50枚 | ||
| A4判E型 | |||
| 表紙は360°折り返すことができます。 | |||
| 新仕様のエクセントクリップ | |||
| 新仕様のエクセレントクリップ | |||
| 機能性とデザイン性を高めたクリップカバーを採用。クリップカバーを付けることで、線で紙を留めることができ、用紙の保持能力が向上すると共に、挟んだ紙にクリップの跡が残ってしまうという問題も解決しました。 | |||
| クリップに付いたすべり止めストッパーが書類をしっかり固定します。 | |||
| 不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適です。 | |||
| 名刺やメモが挟める内ポケット付。反射によるギラツキを抑えた、目に優しい素材です。 | |||
| クリップカバーの指がかかるエッジ部分に優しいアールを付けて、クリップの開閉時の指の負担を減らしています。 | |||
| 2023年度グッドデザイン賞受賞した、A4サイズ対応の二つ折りクリップファイル(クリップボード)です。 | |||
| スタイリッシュなクリップファイルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/04 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-81 334x238mm クリップファイル(ネイビー) |
| EA762DA-82 334x238mm クリップファイル(レッド) |
| EA762DA-83 334x238mm クリップファイル(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
