詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-101

品名 : A5/E型 クリップボード

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 8303
サイズ(mm) 167×229×3(t) ボード厚 3mm
規格 A5 材質 表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用、とじ具:スチール
綴じ枚数 約30枚
E型
軽くて丈夫な素材を使用
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/05 20:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1821ページ
バリエーション一覧
EA762DB-101 A5/E型 クリップボード
EA762DB-103 A4/E型 クリップボード
EA762DB-105 A3/E型 クリップボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top