品番 : EA762DB-105
品名 : A3/E型 クリップボード
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | 8307 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 320×443 | 規格 | A3 |
| 材質 | 表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用、とじ具:スチール | 綴じ枚数 | 約30枚 |
| E型 | |||
| 軽くて丈夫な素材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/05 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DB-101 A5/E型 クリップボード |
| EA762DB-103 A4/E型 クリップボード |
| EA762DB-105 A3/E型 クリップボード |
ウェブカタログ画像
拡大
