品番 : EA762DB-70B
品名 : 165x 60mm マグネットポケット(ブルー)
カタログ訂正
●収納サイズ:誤:95×204×284→正:50×10~24×88mm(No.57 1107)
ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | PM-2741 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ポケマグ | サイズ | SS |
| ポケット内寸 | 50(W)×10~24(D)×88(H)mm | サイズ(外寸) | 165×60mm |
| 耐荷重 | 0.15kg | 材質 | PVC |
| カラー | ブルー | ||
| しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット | |||
| 中身が見える透明ポケット | |||
| ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/23 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1820ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
ポケット内寸:50(W)×10~24(D)×88(H)mm
