詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-72

品名 : 300x240mm マグネットポケット

カタログ訂正

●収納サイズ:誤:230×208×10~32→正:230×11~34×208mm(No.57 1107)

ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 PM-2745
商品名 ポケマグ サイズ A4
ポケット内寸 230(W)×11~34(D)×208(H)mm サイズ(外寸) 300×240mm
耐荷重 約1kg 材質 PVC
カラー ホワイト
しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
中身が見える透明ポケット
ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 313

(2026/11/23 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA762DB-70 165x 60mm マグネットポケット(ホワイト)
EA762DB-71 165x120mm マグネットポケット
EA762DB-72 300x240mm マグネットポケット
EA762DB-70B 165x 60mm マグネットポケット(ブルー)
EA762DB-71B 165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)
EA762DB-72B 300x240mm マグネットポケット(ブルー)
ウェブカタログ画像
ポケット内寸:230(W)×11~34(D)×208(H)mm
  • ポケット内寸:230(W)×11~34(D)×208(H)mm
  • ※本商品はホワイトです。
  • ポケット部マチ幅断面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top