詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DD-1

品名 : 260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNM-01#49
シリーズ ノータム サイズ(W×D×H)mm 260×370×15
色 ブラック 材質 ナイロン
重量(g) 75 ポケットサイズ 130×230mm
A4タイプ
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
定期便や宅配便用のバッグとして繰り返し使用できます。
宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
社内の書類移動に便利なメールバッグ
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2010ページ
バリエーション一覧
EA762DD-1 260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)
EA762DD-3 270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)
ウェブカタログ画像
  • 宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top