品番 : EA762DD-3
品名 : 270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNM-11#49 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ(W×D×H)mm | 270×360×80 |
| 色 | ブラック | 材質 | ナイロン |
| 重量(g) | 128 | ポケットサイズ | 130×230mm |
| A4マチ付タイプ | |||
| 定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。 | |||
| 環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 | |||
| 宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。 | |||
| 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/15 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DD-1 260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒) |
| EA762DD-3 270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
