品番 : EA762EC-310
品名 : 310x230mm カッティングマット(折畳み式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CTMO-A4W-N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 310×230(収納時:165×230) | ライン | 実線:10mm刻み 点線:2mm刻み |
| 厚さ | 2.5mm(収納時:5mm) | 材質 | オレフィン系樹脂 |
| 重量 | 245g | カラー | グレー |
| 折り畳むことでコンパクトに使用できます。 | |||
| ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工 | |||
| 切り目が目立ちにくい表面加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-310 310x230mm カッティングマット(折畳み式) |
| EA762EC-320 450x310x2.5mm カッティングマット(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※右:折りたたみ時

