詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-360

品名 : 310x230x2.0mm カッティングマット(折畳み式)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CTMO-A4
サイズ(mm) A4(310×230) 厚さ 2mm
本体寸法(二つ折りサイズA5) 160×230×4(t)mm ライン 10mm刻み
材質 再生オレフィン系樹脂 重量 130g
鞄に入れて持ち運び!折り目も気にならない!
ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
切り目が目立ちにくい表面加工
便利な5ミリ間隔方眼罫入
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-360 310x230x2.0mm カッティングマット(折畳み式)
EA762EC-370 450x310x2.0mm カッティングマット(折畳み式)
EA762EC-380 600x450x2.5mm カッティングマット(折畳み式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top