品番 : EA762EC-370
品名 : 450x310x2.0mm カッティングマット(折畳み式)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CTMO-A3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A3(450×310) | 厚さ | 2mm |
| 本体寸法(二つ折りサイズA4) | 230×310×4(t)mm | ライン | 10mm刻み |
| 材質 | 再生オレフィン系樹脂 | 重量 | 250g |
| 鞄に入れて持ち運び!折り目も気にならない! | |||
| ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です | |||
| 切り目が目立ちにくい表面加工 | |||
| 便利な5ミリ間隔方眼罫入 | |||
| コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-360 310x230x2.0mm カッティングマット(折畳み式) |
| EA762EC-370 450x310x2.0mm カッティングマット(折畳み式) |
| EA762EC-380 600x450x2.5mm カッティングマット(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
