詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-50

品名 : 170x450x2.0mm カッティングマット

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 206B
材質 塩化ビニール サイズ A3ハーフ(450×170mm)
厚さ 2mm ライン(グリッド) 1cm刻み(両面に付いています)
ソフトな刃当たりなので、刃持ちがよく、快適なカッティングができます。
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で、両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使いです。
横長のコンパクトなサイズなので、キーボードの手前に置いて作業することができます。作業面積を確保しづらいパソコン周りなどにおすすめです。
※暑くなるところに放置したり、カップなど熱いものをマットの上に置かないでください。変形する恐れがあります。
※長時間ななめに立てかけて保管しないでください。変形する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 01:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-50 170x450x2.0mm カッティングマット
EA762EC-51 225x320x2.0mm カッティングマット
EA762EC-52 320x450x2.0mm カッティングマット
EA762EC-53 450x620x2.0mm カッティングマット
EA762EC-54 620x900x2.0mm カッティングマット
ウェブカタログ画像
表面:ソフトグレー
  • 表面:ソフトグレー
  • ソフトな刃当たりなので、刃持ちがよく、快適なカッティングができます。
  • 軟・硬・軟のサンドイッチ構造なので、目に優しいソフトグレー、落ち着いた雰囲気のブラウン、どちらの面も使用することができます。
  • 横長のコンパクトなサイズなので、キーボードの手前に置いて作業することができます。
  • 裏面:ブラウン
  • 1cm刻みのグリッドが入っています。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top