品番 : EA762EC-72
品名 : 600x450mm カッティングマット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-640 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 600×450×1.5(t) | 材質 | PVC樹脂 |
正確さが求められるパッチワークに最適です。 | |||
カッターで生地などを切るときに便利な下敷きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 03:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1863ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EC-71 450x320mm カッティングマット |
EA762EC-72 600x450mm カッティングマット |
拡大