詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-93

品名 : 600x450x3.0mm カッティングマット

軽くて丈夫、表も裏も使える両面仕様なので、長く使えます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-4618
商品名 カッティングマット 発泡美人 材質 再生発泡PP
サイズ(mm) 600×450 ライン 10mm刻み
厚さ 3mm
仕様 A2
両面使用可能
カットに便利な1cm単位方眼罫入。
A列、名刺サイズのカット表示付。
耐久性すぐれ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。
表面はきれいなカットラインを実現する特殊加工。
追加説明
カタログ価格

2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-91 320x230x3.0mm カッティングマット
EA762EC-92 450x320x3.0mm カッティングマット
EA762EC-93 600x450x3.0mm カッティングマット
EA762EC-94 900x600x3.0mm カッティングマット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top