品番 : EA762EC-92
品名 : 450x320x3.0mm カッティングマット
軽くて丈夫、表も裏も使える両面仕様なので、長く使えます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-4617 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カッティングマット 発泡美人 | 材質 | 再生発泡PP |
| サイズ(mm) | 450×320 | ライン | 10mm刻み |
| 厚さ | 3mm |
仕様 | A3 |
| 両面使用可能 |
|||
| カットに便利な1cm単位方眼罫入。 | |||
| A列、名刺サイズのカット表示付。 | |||
| 耐久性すぐれ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。 | |||
| 表面はきれいなカットラインを実現する特殊加工。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-91 320x230x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-92 450x320x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-93 600x450x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-94 900x600x3.0mm カッティングマット |
