品番 : EA762EE-1B
品名 : CD/DVD用 不織布ケース(240枚収納)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CCD-NBWB240WH |
|---|---|---|---|
| 収納枚数 | 240枚(両面仕様) | 収納メディア | Blu-ray/CD/DVD Disc |
| 入数 | 120枚(両面収納) | カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 約143(W)×128(D)×0.54(t)mm(1枚) |
| 重量 | 3.0g | 付属品 | インデックスラベル120枚 |
| ファイリングできる2穴付きですっきり収納。 | |||
| 大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケースです。 | |||
| 薄くて軽いので、持ち運びやデータの受け渡しにも最適です。 | |||
| 表面に凹凸が少なく、きめ細かい繊維の不織布を採用しています。 | |||
| ケース1枚あたりにディスク2枚、またはディスク1枚とジャケットが収納できる両面収納タイプです。 | |||
| 保存内容の確認に便利なインデックスラベルが付属しています。 | |||
| ディスクの飛び出しを防止するストッパーが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | ST | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EE-2A 170x145,5x39mm EA762EE-1B/収納ファイル(2冊) |
| EA762EE-1B CD/DVD用 不織布ケース(240枚収納) |
