詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EE-73

品名 : 228x353x155mm DVDケース(クリア)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DVB-35
サイズ 228(W)×353(D)×155(H)mm サイズ(内寸) 194(W)×303(D)×148(H)mm
収納枚数(ケース入) DVD20枚 材質 本体:ポリプロピレン
仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
重量 537g
収納物が取り出しやすい設計のDVDボックスです。
CBボックスなどにぴったりのサイズです。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。
蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。
奥行が約35センチなのでカラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/24 05:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1934ページ
バリエーション一覧
EA762EE-73 228x353x155mm DVDケース(クリア)
EA762EE-75 164x353x155mm CDケース(クリア)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top