品番 : EA762EE-75
品名 : 164x353x155mm CDケース(クリア)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CDB-35 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 164(W)×353(D)×155(H)mm | サイズ(内寸) | 129(W)×303(D)×148(H)mm |
| 収納枚数(ケース入) | CD28枚 | 材質 | 本体:ポリプロピレン 仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装) |
| 重量 | 426g | ||
| 収納物が取り出しやすい設計のDVDボックスです。 | |||
| CBボックスなどにぴったりのサイズです。 | |||
| 収納物を固定することができる仕切りが付いています。 | |||
| 蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。 | |||
| 奥行が約35センチなのでカラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/24 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1934ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EE-73 228x353x155mm DVDケース(クリア) |
| EA762EE-75 164x353x155mm CDケース(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
