品番 : EA762EF-15B
品名 : Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/メンテナンス用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | CK-BRP1 |
---|---|---|---|
用途 | 乾式:日頃のメンテナンスに | ||
Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 | |||
レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 | |||
スロットインタイプにも対応しています。 | |||
車載機にも対応しています | |||
約50回使用可能な、長持ち耐久設計です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EF-15B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/メンテナンス用 |
EA762EF-16B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/再生エラー用 |
EA762EF-17B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/認識エラー用 |