詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FA-33

品名 : [特大/33mm] ゼムクリップ(100本)

仕様

サイズ 特大(33mm) 重量 85g
色 シルバー(ニッケルメッキ) 材質 硬鉄線
入数は100本入りです。
バネ力抜群の硬線を使用しています。
技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。
鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
学校、官庁など指定多し。
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/23 11:25現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1814ページ
バリエーション一覧
EA762FA-31 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(500本)
EA762FA-32 [ 大 /29mm] ゼムクリップ(500本)
EA762FA-33 [特大/33mm] ゼムクリップ(100本)
EA762FA-34 [ジャイアント/53mm]ゼムクリップ(100本)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top