品番 : EA762FA-34
品名 : [ジャイアント/53mm]ゼムクリップ(100本)
仕様
| サイズ | 超特大(53mm) | 重量 | 268g |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬鉄線 | 色 | シルバー(ニッケルメッキ) |
| 入数は100本入りです。 | |||
| 鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。 | |||
| バネ力抜群の硬線を使用しています。 | |||
| クリップ下部が直線加工されているため、紙にジャストフィットします。 | |||
| 箱内湿気防止のPP袋入り。 | |||
| 学校、官庁など指定多し。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FA-31 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(500本) |
| EA762FA-32 [ 大 /29mm] ゼムクリップ(500本) |
| EA762FA-33 [特大/33mm] ゼムクリップ(100本) |
| EA762FA-34 [ジャイアント/53mm]ゼムクリップ(100本) |
