品番 : EA762FA-63
品名 : 34mm カードリング(10個)
仕様
| 外径 | 約34㎜ | 材質 | 硬鋼線ニッケルメッキ仕上 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | ||
| ヘッダー付きカードリング | |||
| しっかりかみ合うのでズレません。 | |||
| ビニールシートや厚紙の見本帳をまとめるのに便利です。 | |||
| ※外径寸法は、楕円の為1~2mmのズレが生じる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1833ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FA-61 24mm カードリング(12個) |
| EA762FA-62 30mm カードリング(12個) |
| EA762FA-63 34mm カードリング(10個) |
| EA762FA-64 40mm カードリング(9個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です