詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FA-64

品名 : 40mm カードリング(9個)

仕様

外径 約40㎜ 材質 硬鋼線ニッケルメッキ仕上
入数 9個
ヘッダー付きカードリング
しっかりかみ合うのでズレません。
ビニールシートや厚紙の見本帳をまとめるのに便利です。
※外径寸法は、楕円の為1~2mmのズレが生じる場合があります。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:06現在)

商品入数 9 販売単位 袋
カタログページ 1833ページ
バリエーション一覧
EA762FA-61 24mm カードリング(12個)
EA762FA-62 30mm カードリング(12個)
EA762FA-63 34mm カードリング(10個)
EA762FA-64 40mm カードリング(9個)
ウェブカタログ画像
入数:9個
※画像は代表画像です
  • 入数:9個\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top