詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-103

品名 : 40mm ペーパークリップ(50個入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。

仕様

口幅 40mm 材質 スチール(ニッケルメッキ)
入数 50個
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。
持部の穴がフックを可能にします。
綴り枚数 70
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 06:29現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ

代替品

EA762FB-32
バリエーション一覧
EA762FB-106 75mm ペーパークリップ(20個入)
EA762FB-104 50mm ペーパークリップ(40個入)
EA762FB-103 40mm ペーパークリップ(50個入)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top