品番 : EA762FB-104
品名 : 50mm ペーパークリップ(40個入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
仕様
| 口幅 | 50mm | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 40個 | ||
| 強力なバネがガッチリ書類をまとめます。 | |||
| 持部の穴がフックを可能にします。 | |||
| 綴り枚数 | 100 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FB-106 75mm ペーパークリップ(20個入) |
| EA762FB-104 50mm ペーパークリップ(40個入) |
| EA762FB-103 40mm ペーパークリップ(50個入) |

