詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-22

品名 : 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 26713
材質 スチール(ニッケルメッキ) 口幅 13mm
綴り枚数 30枚 入数 10個
綴り枚数は、64g/㎡のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:02現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1814ページ
バリエーション一覧
EA762FB-22 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-23 15mm/ 35枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-24 19mm/ 50枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-25 25mm/ 60枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-26 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top