品番 : EA762FB-24
品名 : 19mm/ 50枚 バインダークリップ(10個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26712 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 口幅 | 19mm |
| 綴り枚数 | 50枚 | 入数 | 10個 |
| 綴り枚数は、64g/㎡のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FB-22 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個) |
| EA762FB-23 15mm/ 35枚 バインダークリップ(10個) |
| EA762FB-24 19mm/ 50枚 バインダークリップ(10個) |
| EA762FB-25 25mm/ 60枚 バインダークリップ(10個) |
| EA762FB-26 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入り

