品番 : EA762FB-221
品名 : 50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 28×52×47 | 口幅(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 7 | カラー | クリア |
| 入数 | 5個 | 材質 | ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 |
| 日本製の高品質クリップ | |||
| 水回りでも使用可能 | |||
| サビないので水回りでも使用可能です。 | |||
| 綴り枚数 | 100 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/11/17 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
