詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-231

品名 : 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 38×65×54 口幅(mm) 65
重量(g) 11 カラー クリア
入数 5個 材質 ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
日本製の高品質クリップ
水回りでも使用可能
サビないので水回りでも使用可能です。
綴り枚数 110
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 158

(2026/11/17 12:28現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA762FB-211 40mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-212 40mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-221 50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-222 50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-223 50mm [青] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-231 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-232 65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
EA762FB-233 65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)
ウェブカタログ画像
  • 入数5個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top