品番 : EA762FB-31
品名 : 29mm ペーパークリップ(10個入)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26904 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 口幅(mm) | 29 |
| 綴り枚数 | 65枚 | 入数 | 10個 |
| サッと書類を綴じられる強力クリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FB-30 19mm ペーパークリップ(10個入) |
| EA762FB-31 29mm ペーパークリップ(10個入) |
| EA762FB-32 38mm ペーパークリップ(10個入) |
| EA762FB-33 51mm ペーパークリップ(10個入) |
| EA762FB-34 64mm ペーパークリップ |
| EA762FB-35 100mm ペーパークリップ |
