詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-34

品名 : 64mm ペーパークリップ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 26901
材質 スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm) 64
綴り枚数 150枚 入数 1個
サッと書類を綴じられる強力クリップ
追加説明
カタログ価格

80 円(税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 07:26現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA762FB-30 19mm ペーパークリップ(10個入)
EA762FB-31 29mm ペーパークリップ(10個入)
EA762FB-32 38mm ペーパークリップ(10個入)
EA762FB-33 51mm ペーパークリップ(10個入)
EA762FB-34 64mm ペーパークリップ
EA762FB-35 100mm ペーパークリップ
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個
  • メッキの種類

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top